CHSGLA80-437 ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGL SMC 53711192

ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGL

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53711192 品番 CHSGLA80-437
参考基準価格(税別)¥120,290 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)

シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動 ストローク(mm)437 クッション(-) 両側クッション付 ポートねじの種類(-) Rc ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする