PC3方ルアーストップコック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 材質ボディ:ポリカーボネード(PC)、バルブ:ポリエチレン(PE) 接続口F―――M(2方) 注文コード53713075 品番VXB1050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は材質・接続口など28種類から選べます 他の種類を見る

各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。
Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。
オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。

材質ボディ:ポリカーボネード(PC)、バルブ:ポリエチレン(PE) 穴径(Φmm)プラグ:1.8 使用温度(℃)5〜40 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)41×11×18 接続口F―――M(2方) 回転角度(°)ハンドル:90/180(ストッパー付き)
注意
※各接続口の形状はメスルアーをF、オスルアーをS、オスルアーロックをMと表示しています。
※分解不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする