スプリング式チェックバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53713233 品番IMCS22PE10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

矢印の方向へしか液体ガスを通さないようにスプリング式ボール弁を内蔵している軟質チューブ用逆流防止コネクターです。

TGK品番0007229672 材質(本体)PP、(スプリング)SUS302、(ボール)SUS316、(シール)EPDM 長さ(mm)35 寸法(mm)接続外径(形状)×流路 Inlet→Outlet:4.4×4.4 最大径(Φmm)13 適合チューブ軟質チューブ 耐熱温度(℃)+60 適合チューブ内径(Φmm)2〜1/8" 耐圧(kPa)860 開弁圧力(MPa)0.0068

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53713233 IMCS22PE10 38705066 IMCS22PE10 スプリング式 ボールチェックバルブ小 IMCSシリーズ アイシス スプリング式 ボールチェックバルブ小 IMCSシリーズ アイシス 1個 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする