アイシス
アイシスの 研究関連用品・実験用必需品
アイシスの 実験関連品
スプリング式チェックバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53713267
品番
IMCS44PE05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
矢印の方向へしか液体ガスを通さないようにスプリング式ボール弁を内蔵している軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
TGK品番
0007229675
材質
(本体)PP、(スプリング)SUS302、(ボール)SUS316、(シール)EPDM
長さ(mm)
51
寸法(mm)
接続外径(形状)×流路 Inlet→Outlet:8.6×8.6
最大径(Φmm)
13
適合チューブ
軟質チューブ
耐熱温度(℃)
+60
適合チューブ内径(Φmm)
6〜1/4"
耐圧(kPa)
860
開弁圧力(MPa)
0.0034
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53713267
IMCS44PE05
38705093
IMCS44PE05
スプリング式 ボールチェックバルブ小 IMCSシリーズ
アイシス
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました