ダイヤフラム式チェックバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 材質ボディ:PVDF、弁:バイトン 使用温度(℃)-40〜126 注文コード53713538 品番AKCS22VK
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は材質・使用温度など8種類から選べます 他の種類を見る

一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクター(逆止弁)です。
ポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁、ポリプロピレン(PP)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁の構成です。

TGK品番0007229751 材質ボディ:PVDF、弁:バイトン 長さ(mm)33 寸法(mm)接続口外径と流路 Inlet→Outlet:4.4→4.4 使用温度(℃)-40〜126 最大径(Φmm)20 適合チューブシリコンチューブ 適合チューブ内径(Φmm)2、3、1/8"
注意
※超音波溶着のため分解不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする