半定量イオン試験紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 測定範囲(pH)2〜7 測定範囲(mg/L)0-10-25-50-100-250-500-1000(mg/L=ppm) 注文コード53715017 品番MN91305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,300
この商品はTGK品番・測定範囲など29種類から選べます 他の種類を見る

指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中のイオンとの特異的反応を利用してイオン濃度を変色度におきかえて半定量を行います。
測定方法はPVC(塩化ビニル)製スティックの先端に圧着してあるセルロース呈色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケールと比較、照合を判定しやすくするために呈色部とカラースケールを同じ大きさにしてあります。
充分な長さの試験紙のため、有害なサンプル溶液でも安全に測定できます。

種別ニッケル 測定項目イオン:Ni2+ 変色の経過白→赤 反応時間約20秒 測定範囲(pH)2〜7 長さ(mm)95 幅(mm)6 測定範囲(mg/L)0-10-25-50-100-250-500-1000(mg/L=ppm) アズワン品番2-350-06

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53715017 MN91305 33139942 MN91305 半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) MN(MACHEREY-NAGEL) 半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) MN(MACHEREY-NAGEL) 1箱(100枚) 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする