画像準備中

スリープパウダーサンプラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別チャンバー100 注文コード53716189 品番SS-SSSC010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥70,000
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。
延長棒(SS-SSSE100)を連結させると深度延長ができます(総重量にご注意ください)。
ロッド、延長棒とチャンバーはネジ固定式のため、工具無しで簡単に取り付け・取り外しが可能です。
分解洗浄が可能です。

TGK品番0007807153 種別チャンバー100 質量(kg)0.6 容量(mL)90 直径×長さL(Φmm×mm)52×195 開口寸法(mm)採取口:30×20
注意
※ロッド、延長棒とチャンバーは別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53716189 SS-SSSC010 46866716 SS-SSSC010 スリーブパウダーサンプラー  チャンバー100 アイシス スリーブパウダーサンプラー チャンバー100 アイシス 1個 69,980 税込76,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする