MOKSP-18.0Li 充電式スプレーガン 18V用 本体のみ モノタロウ 53716925 MOKSP-18.0Li 充電式スプレーガン 18V用 本体のみ モノタロウ 53716925 MOKSP-18.0Li 充電式スプレーガン 18V用 本体のみ モノタロウ 53716925 MOKSP-18.0Li 充電式スプレーガン 18V用 本体のみ モノタロウ 53716925 MOKSP-18.0Li 充電式スプレーガン 18V用 本体のみ モノタロウ 53716925

充電式スプレーガン 18V用 本体のみ

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53716925 品番MOKSP-18.0Li
販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。
効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。
騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適!
2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。
分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。

用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ 付属品簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン 質量(kg)1.24kg(本体のみ) タイプHVLP シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×125×300(カップ含む) 最大吐出量(mL/min)700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時) 対応リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH) カップ容量(mL)900 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 適合塗料水性塗料、油性塗料
取扱説明書:(16.9MB)
注意
※本製品をご使用になられる場合は、別途注文コード46745957の18Vバッテリー用充電器と注文コード46745966もしくは注文コード51953826の18Vバッテリーパックが必要になります。
※本製品使用の際は、安全のため、安全ゴーグル、安全手袋、防護マスクなどの保護具を、必ず着用してください。
※作業中は必ず換気をし、作業場の通気を良くしてください。
※以下の塗料は使用できません。(メタリックやパール等の粉末入り塗料・超高粘度塗料・骨剤入り塗料・弾性系塗料・ウレタン塗料・漂白剤や塩素を含む塗料)
※本製品の故障、または不具合に伴う生産保障、営業補償など、二次損失にたいする補償は致しませんのでご了承願います。
※用途以外に使用しないでください。
※付属のクリーニングピンは順次新タイプに切り替わります。画像と異なる場合もありますがご了承願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53716925
2026-01-15
用途:
製菓用にチョコレートを吹き付ける用途
飲食業

数年前の同様のスプレーと比べて音も静かで安価なので素晴らしいです!

対象商品:
53716925
2023-12-14
用途:
内壁塗装
サービス業

水性塗料での塗装に使用しましたが、問題なく奇麗に仕上がり性能面では満足です。
ただ取扱説明書の説明が不十分で、付属品の説明、分解洗浄の仕方の記載がなく、他の商品と同じように洗浄しようとしたところ、何かしらのばねが取れており、次回きちんと使えるかが不安です。

7人が参考にしています
対象商品:
53716925
2022-11-19
用途:
鉄骨、ボルト本締後の錆止めタッチアップ
株式会社雄樹興建 様 (建設業・工事業)

早くてキレイな仕上がり
タンクを外さずにペンキを足せるのがすごく便利です

8人が参考にしています
対象商品:
53716925
2021-12-01
用途:
建物のシャッター、壁等の塗装
教育・研究機関

使ってみて真っ先に感じたのは、バランスが悪い事。モノタロウ製の100v電動スプレーガンも持っているのだが、バッテリーの分だけ重量が余計にかさむのを考慮しても、親指の付け根辺りに重量がかかるので痛くなる。スプレーノズルが2.5ミリと大きすぎるので、塗料がドバドバと出てしまい、丁寧に塗るのには不向き。トリガーの引き具合を調整して塗料を少なくすると、勢いも弱くなってしまうので塗料が散ってしまい、無駄が増える。広い面積に素早くササッと塗る程度の塗装であれば使えるが、表面を奇麗にするのはちょっと難しいかも。100v電動スプレーガンに対しては、カップやノズルといったスペアパーツが用意されているのに対して、このスプレーガンにはそういったパーツが販売されていないので、その点もマイナス。結論としてはお勧めは出来ません。

36人が参考にしています
MonotaROからの回答

 

対象商品:
53716925
2021-09-22
用途:
塗装作業
むらさき運転代行サービス 様 (サービス業)

まだ、使用してませんがコスパはいいと思います。あとは、バッテリーを付けて塗料を入れた時の重量が気になります。

2人が参考にしています
2021-05-24
用途:
塗装
有限会社石川板金工業 様 (建設業・工事業)

広い場所で使ったので良かったです。缶スプレー等より大量に出るので多少トリガーで調整が必読です。ホース、電気の線が無いので良かったです。

5人が参考にしています
対象商品:
53716925
2021-07-25
用途:
基礎コンクリートの塗装

水彩塗料を塗布するのに使用。グレー色
コードやホースが無いのは楽。それだけで使い勝手が大きく違う

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする