※寸法図

20C0091 レールスライドベース(ノブセット付) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719253 20C0091 レールスライドベース(ノブセット付) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719253 20C0091 レールスライドベース(ノブセット付) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719253

レールスライドベース(ノブセット付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53719253 品番20C0091
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

レンタルボート用万力アルミレールセットやコマセホルダー(ビス固定ベースセット)などのスペアパーツです。
アルミレールを固定する為のパーツです。
アルミレールを固定するベース部分としても利用可能です。

材質ステンレス/樹脂 ねじ【付属】皿ネジ(M6×10mm)2本 ねじ穴間隔(mm)45 ねじ穴(Φmm)6.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする