20D0033 ステップレール BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719305 20D0033 ステップレール BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719305 20D0033 ステップレール BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719305 20D0033 ステップレール BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719305 20D0033 ステップレール BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719305 20D0033 ステップレール BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719305

ステップレール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53719305 品番 20D0033
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ボートのブルワーク上へ取り付けることにより、様々なパーツを取り付けることができるようになるレールです。
薄型レールのため乗降の際に気になりません。
エンド金具用のタッピングネジが4本付属しています。

レール長さ(mm)【有効】450 寸法(mm)520×70×17 間隔(mm)【エンド金具ネジ】48.5×474、【レール内取付ネジ】125 材質(レール)アルミ 材質【エンド金具】ステンレス ねじ穴(Φmm)6.6
注意
※本製品に付属してるネジはエンド金具取付用です。
※レール取付用のネジは付属しておりません。
※レール取付用のネジは必要に応じてお客様にてご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする