BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
ステップレール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53719314
品番
20D0034
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ボートのブルワーク上へ取り付けることにより、様々なパーツを取り付けることができるようになるレールです。
薄型レールのため乗降の際に気になりません。
エンド金具用のタッピングネジが4本付属しています。
レール長さ(mm)
【有効】900
寸法(mm)
970×70×17
間隔(mm)
【エンド金具ネジ】48.5×924、【レール内取付ネジ】100
材質(レール)
アルミ
材質
【エンド金具】ステンレス
ねじ穴(Φmm)
6.6
注意
※本製品に付属してるネジはエンド金具取付用です。
※レール取付用のネジは付属しておりません。
※レール取付用のネジは必要に応じてお客様にてご用意ください。