※使用例

20Z0236 パワーホルダー速攻用ベース(ステップレール用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719384 20Z0236 パワーホルダー速攻用ベース(ステップレール用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719384 20Z0236 パワーホルダー速攻用ベース(ステップレール用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719384 20Z0236 パワーホルダー速攻用ベース(ステップレール用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719384

パワーホルダー速攻用ベース(ステップレール用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53719384 品番20Z0236
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ダイワ製のパワーホルダー速攻シリーズのロッドホルダーをBMOのステップレールへ装着することが可能になる取付パーツです。
すでにパワーホルダーをお持ちで、ステップレールでも使用したい場合などにご利用ください。

適合パワーホルダー速攻シリーズ/パワーホルダーシリーズ(一部) 材質【取付パーツ】ステンレス/樹脂 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベース【付属ステップレール】ステンレスソケットタイプ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【取付パーツ】74×75×14
注意
※パワーホルダー CS 90CH / 160CH / GS160にはご利用いただけません。
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする