※使用例
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
パワーホルダー速攻用ベース(ステンレスベースLセット)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
53719393
品番
20Z0237
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ダイワ製のパワーホルダー速攻シリーズのロッドホルダーを装着することが可能な取付パーツです。
ボートのブルワークにネジで固定するベースが付属しています。
適合
パワーホルダー速攻シリーズ/パワーホルダーシリーズ(一部)
材質
【取付パーツ】ステンレス/樹脂
材質(ベース)
ステンレス
ベース
【付属】ステンレスベースL
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【取付パーツ】74×75×140
注意
※パワーホルダー CS 90CH / 160CH / GS160にはご利用いただけません。
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。