パイプ万力(プラソケットタイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53719409 品番20Z0241
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。
ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
BMOフィッシングギアの樹脂シャフトに対応したプラソケットが付属しています。

材質ステンレス 適合パイプ径(Φmm)19〜25 ねじ穴M6 ソケットプラソケット ねじ穴間隔(mm)【上部】45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする