極みグリップ ライトM(パイプ万力セット)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53719427 品番20Z0243
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

樹脂製の極みグリップライトMにボートのバウレールなどに取付可能なパイプ万力が付属したセットです。
付属のベースは、ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】213×58×200 適合パイプ径(Φmm)19〜25 ホルダー極みグリップライトM 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベース【付属】パイプ万力(プラソケットタイプ) 材質(ホルダー)樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)8〜20
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする