20Z0275 コマセホルダー角型(小)BMラバーベースセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719445 20Z0275 コマセホルダー角型(小)BMラバーベースセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719445 20Z0275 コマセホルダー角型(小)BMラバーベースセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719445 20Z0275 コマセホルダー角型(小)BMラバーベースセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719445 20Z0275 コマセホルダー角型(小)BMラバーベースセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719445 20Z0275 コマセホルダー角型(小)BMラバーベースセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719445

コマセホルダー角型(小)BMラバーベースセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53719445 品番20Z0275
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

IFボートへ貼り付けるベースがセットになったタイプです。
艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。
ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。

適合【バケツ】伸和社製角3L、【IFボート】EPDM/CSM素材 材質ステンレス/樹脂/アルミ 内寸(mm)【コマセホルダー】160×160 アーム長さ(mm)178 ベース【付属】BMラバーベース(EPDM) 可動範囲(mm)【アーム】81
注意
※コマセホルダーを取り付ける際は、バケツを艇体に当ててご使用ください。
※艇の強度を考慮の上、ご使用サイズを選択し取付を行なってください。
※接着剤は付属しておりません。
※PVC素材のインフレータブルボートには接着できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする