※使用例

20Z0280 つりピタレール取付パーツ 600レールセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719479 20Z0280 つりピタレール取付パーツ 600レールセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719479

つりピタレール取付パーツ 600レールセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 53719479 品番 20Z0280
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

BMO「アルミレール」システムに取付可能な「つりピタレール600」と「つりピタレール取付パーツ」のセット品です。
ワカサギレールシステムやインフレータブルボート用レールシステムにカップホルダーやトレイなど、「つりピタ」シリーズの小物を取付することが可能になります

材質ステンレス/アルミ/樹脂 レール(mm)【付属】600 レールタイプ【付属】つりピタ600 レール色ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする