30Z0050 パラソル/フラッグスタンド(コンパクト万力セット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719506 30Z0050 パラソル/フラッグスタンド(コンパクト万力セット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719506 30Z0050 パラソル/フラッグスタンド(コンパクト万力セット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719506 30Z0050 パラソル/フラッグスタンド(コンパクト万力セット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719506 30Z0050 パラソル/フラッグスタンド(コンパクト万力セット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719506

パラソル/フラッグスタンド(コンパクト万力セット)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53719506 品番30Z0050
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

板厚10〜37mmまで対応の万力が付属!取付幅を限定することで従来の万力よりコンパクト化した「コンパクト万力ベース」がセットになったパラソル/フラッグポールスタンドです。
万力で締め込んで固定するのでボートへ穴あけ加工無しで取付可能です。

材質ステンレス/樹脂/ゴム 取付方向縦方向/横方向 対応板厚(mm)10〜37 適用支柱径(mm)20〜25
注意
※本製品は「無風/微風時の使用」を前提とした製品です。
※突風などを受けた場合は台座ごと破損する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする