J100MN マイクロニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53719637 J100MN マイクロニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53719637 J100MN マイクロニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53719637

マイクロニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 53719637 品番 J100MN
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

バネ付のため連続作業も快適。
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。

全長(mm)100 刃形ラウンド刃 用途精密箇所の作業やホビーなどに 質量(g)55 刃長(mm)11 切断能力(Φmm) 銅線1.6 バネあり 切断能力(Φmm) より線1.25 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9
注意
※ピアノ線は切断できません。
※電気が流れているものには使用しないでください。
※グリップに絶縁機能はありません。
※切断片の飛ぶ方向を確認して切断してください。
※作業時は保護めがねを着用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:257

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする