J125NN 斜ニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53719664 J125NN 斜ニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53719664 J125NN 斜ニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53719664 J125NN 斜ニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53719664 J125NN 斜ニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53719664

斜ニッパー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)131 注文コード53719664 品番J125NN
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は全長など6種類から選べます 他の種類を見る

信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!
用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状!
刃穴ありタイプは、芯線にキズをつけず簡単にストリップ作業が可能!
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!

全長(mm)131 質量(g)100 穴径(Φmm)【刃】1.5、1.8 刃長(mm)23 切断能力(Φmm) 鉄線1 用途電気工事、配線工事に 刃形ラウンド刃 切断能力(Φmm) 銅線2
注意
※ピアノ線は切断できません。
※電気が流れているものには使用しないでください。
※グリップに絶縁機能はありません。
※切断片の飛ぶ方向を確認して切断してください。
※作業時は保護めがねを着用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31312479
2019-08-29
用途:
自宅のメンテ
その他業種

やっぱりこのメーカーの物が安心です、刃先の形状が良く細かい場所でも使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする