曜日別特売
J125NNH 斜ニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53719689

 

J125NNH 斜ニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53719689
J125NNH 斜ニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53719689
J125NNH 斜ニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53719689
J125NNH 斜ニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 53719689

斜ニッパー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁全長(mm)131注文コード53719689品番J125NNH
参考基準価格(税別)¥3,380販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!
用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状!
刃穴ありタイプは、芯線にキズをつけず簡単にストリップ作業が可能!
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!

用途電気工事、配線工事に全長(mm)131質量(g)100穴径(Φmm)穴なし刃長(mm)23切断能力(Φmm) 鉄線1刃形ラウンド刃切断能力(Φmm) 銅線2アズワン品番64-8566-23
注意
※ピアノ線は切断できません。
※電気が流れているものには使用しないでください。
※グリップに絶縁機能はありません。
※切断片の飛ぶ方向を確認して切断してください。
※作業時は保護めがねを着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31312479
2019-08-29
用途: 自宅のメンテ
その他業種

やっぱりこのメーカーの物が安心です、刃先の形状が良く細かい場所でも使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする