LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の プラスチックニッパー
プラスチックニッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
162
注文コード
53719759
品番
J150PNR
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
鋭角なフラット刃。
バネ付で連続作業も快適。
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
用途
ゲートやテグス、結束バンドの切断に最適
切る(フラット刃)
全長(mm)
162
質量(g)
155
刃長(mm)
18
刃形
ラウンド刃
バネ
あり
切断能力(mm)プラスチック
5
アズワン品番
64-8566-29
注意
※ピアノ線は切断できません。
※電気が流れているものには使用しないでください。
※グリップに絶縁機能はありません。
※切断片の飛ぶ方向を確認して切断してください。
※作業時は保護めがねを着用してください。