曜日別特売
LHL-04B LEDヘッドライト800 ハタヤリミテッド 53719768

 

LHL-04B LEDヘッドライト800 ハタヤリミテッド 53719768
LHL-04B LEDヘッドライト800 ハタヤリミテッド 53719768
LHL-04B LEDヘッドライト800 ハタヤリミテッド 53719768
LHL-04B LEDヘッドライト800 ハタヤリミテッド 53719768
LHL-04B LEDヘッドライト800 ハタヤリミテッド 53719768
LHL-04B LEDヘッドライト800 ハタヤリミテッド 53719768
LHL-04B LEDヘッドライト800 ハタヤリミテッド 53719768
LHL-04B LEDヘッドライト800 ハタヤリミテッド 53719768
LHL-04B LEDヘッドライト800 ハタヤリミテッド 53719768
LHL-04B LEDヘッドライト800 ハタヤリミテッド 53719768

LEDヘッドライト800

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53719768品番LHL-04B
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです。
全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。
点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。
防塵防水仕様はIP64。
照明ON/OFFスイッチ付で、明るさは2段階切替です。
ヘッド角度調整が可能で、遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。
後部灯が付いており、任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。
フォーカス機能で、ワイド/スポット切替(無段階)ができます。
バッテリー残量お知らせ機能:点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。
滑り止め付ヘッドベルト:ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。

用途暗所での作業等に。災害備蓄品として。ベルト色ブラック全光束(Lm)800(Hi)/160(Low)LED使用数(個)白色LED×1防塵防水性能IP64質量(g)約170充電時間(時間)約5充電方式USB充電使用電池リチウムイオン充電池(3.7V/3350mAh)電源タイプ充電式アズワン品番64-3183-50電球の種類LED連続点灯時間(時間)連続約8(Hi)/約18(Low)
注意
※USB充電用ACアダプターは付属していません。市販のものをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53719768
2022-10-05
用途: 歯科健診
中山矯正歯科医療・福祉・介護関連業

明るさの調整が2段で、強だとかなり明るい。弱だと少し物足りない。中間にもう1段階ほしい。
重さは軽く、大きさもコンパクトで気に入っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする