ウォーターミルズ
ウォーターミルズの エンドミル
ウォーターミルズの 超硬エンドミル
ウォーターミルズの スクエア超硬エンドミル
超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティングエンドミル ラジアス無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
5
注文コード
53719987
品番
WM230SW040552
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
先端径・刃径・シャンク径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6
刃径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
5
刃長(mm)
12
全長(mm)
83
用途
炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用
材質
超硬
刃数
2
表面処理
CVDダイヤモンドコーティング
シャンク径公差
h6
刃径公差(mm)
h7