ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53720145
品番
WMA3030L1438
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
3
形状
エンド刃なし円筒形状
刃径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
14
全長(mm)
38