ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプB
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53720267
品番
WMB6060L1858
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
18
全長(mm)
58
形状
エンド刃付円筒形状
表面処理
TiCNコーティング