ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプB
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53720285
品番
WMB6100L2060
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
20
全長(mm)
60
形状
エンド刃付円筒形状
表面処理
TiCNコーティング