ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプB
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53720294
品番
WMB6120L2565
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
25
全長(mm)
65
形状
エンド刃付円筒形状
表面処理
TiCNコーティング