ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプB アルミ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53720364
品番
WMB6060L1858A
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
形状
エンド刃付円筒形状
刃径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
18
全長(mm)
58