※代表画像
ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプC
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53720389
品番
WMC3030L1443
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
3
形状
先丸円筒形状
刃径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
14
全長(mm)
43