超硬ロータリーバー タイプC

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53720398 品番 WMC6060L1656
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
シャンク径(Φmm)6 形状先丸円筒形状 刃径(Φmm)6 材質超硬 刃長(mm)16 全長(mm)56 表面処理TiCNコーティング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53720407
2024-04-09
用途:
金属円筒内面のネジ研削
株式会社泰和製作所 様

使用バランスも良く梱包も丁寧 ロウ付けも強そうです。

対象商品:
53720434
2022-12-13
用途:
ガス切断した長孔の仕上げ

良いですね。安いので期待してませんでしたが、他メーカーの物と比べて切れ、持ち、共に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする