ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプC
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53720434
品番
WMC6160L2565
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
形状
先丸円筒形状
刃径(Φmm)
16
材質
超硬
刃長(mm)
25
全長(mm)
65
表面処理
TiCNコーティング