ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプC TiCNコーティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53720443
品番
WMC6060L1656C
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
形状
先丸円筒形状
刃径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
16
全長(mm)
56