ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプC TiCNコーティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53720468
品番
WMC6100L2060C
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
形状
先丸円筒形状
刃径(Φmm)
10
材質
超硬
刃長(mm)
20
全長(mm)
60