ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53720538
品番
WMD6080L07247
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
形状
球形状
刃径(Φmm)
8
材質
超硬
刃長(mm)
7.2
全長(mm)
47
表面処理
TiCNコーティング