超硬ロータリーバー タイプD

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53720547 品番 WMD6100L09049
参考基準価格(税別)¥3,510 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
シャンク径(Φmm)6 形状球形状 刃径(Φmm)10 材質超硬 刃長(mm)9 全長(mm)49 表面処理TiCNコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする