ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53720556
品番
WMD6120L11051
参考基準価格(税別)
¥3,730
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
形状
球形状
刃径(Φmm)
12
材質
超硬
刃長(mm)
11
全長(mm)
51
表面処理
TiCNコーティング