ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53720565
品番
WMD6160L14454
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
形状
球形状
刃径(Φmm)
16
材質
超硬
刃長(mm)
14
全長(mm)
54
表面処理
TiCNコーティング