ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53720678
品番
WME6100L1656
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥3,828
販売価格(税別)
¥
3,480
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
形状
卵形状
刃径(Φmm)
10
材質
超硬
刃長(mm)
16
全長(mm)
56