ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
12
注文コード
53720748
品番
WMF6120L2565
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
この商品は
シャンク径・刃径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
6
形状
砲弾形状
刃径(Φmm)
12
材質
超硬
刃長(mm)
25
全長(mm)
65
表面処理
TiCNコーティング