ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプF アルミ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53720827
品番
WMF6120L2565A
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
25
全長(mm)
65
形状
砲弾形状