ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプH
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53721003
品番
WMH6120L3075
参考基準価格(税別)
¥7,970
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
形状
土筆形状
刃径(Φmm)
12
材質
超硬
刃長(mm)
30
全長(mm)
75