超硬ロータリーバー タイプH

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53721019 品番 WMH6160L3580
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
シャンク径(Φmm)6 形状土筆形状 刃径(Φmm)16 材質超硬 刃長(mm)35 全長(mm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53720967
2022-03-20
用途:
バリ取り等

写真では刃径が軸よりも太く写ってますが、実際は刃径と軸径は同じです。商品説明文には正しく記載されてましたが、写真に騙されてしまいました。使わない事もないので返品はしませんが、残念だったので星2です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする