ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53721098
品番
WMK6100L0550
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
形状
90°円錐形状
刃径(Φmm)
10
材質
超硬
刃長(mm)
5
全長(mm)
50