超硬ロータリーバー タイプK

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53721116 品番 WMK6160L0853
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,510 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
シャンク径(Φmm)6 形状90°円錐形状 刃径(Φmm)16 材質超硬 刃長(mm)8 全長(mm)53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする