超硬ロータリーバー タイプL

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53721143 品番 WML6080L2060
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
シャンク径(Φmm)6 形状先丸テーパー形状 刃径(Φmm)8 材質超硬 刃長(mm)20 全長(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53721134
2023-10-09
用途:
穴の大きさを大きくするために使用します。
その他業種

やすり部分の強度が無さすぎます。削りたい部分に入れたとたんに折れました。
もっと強度が必要です。

対象商品:
53721134
2023-04-30
用途:
スチール扉の削りに使用します。
その他業種

超硬なのですが、インパクトドライバーで使用すると回転が速く、熱を持ってしまうのか、
切れ味がすぐに悪くなります。

対象商品:
53721134
2022-08-15
用途:
掘削
その他業種

硬い金属でもかなり削れて 便利シャンクも細めだからインパクトドライバーでも使えて活躍しました

対象商品:
53721134
2020-07-10
用途:
アルミ部品の切削
沼崎製作所 様

オートバイエンジンのフィン仕上げ加工に使用。Vタイプで使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする