ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53721213
品番
WMM3030L1141
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
11
全長(mm)
41
形状
先鋭(シャープエッジ)テーパー形状