ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53721265
品番
WMM6160L2565
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
25
全長(mm)
65
形状
先鋭(シャープエッジ)テーパー形状
表面処理
TiCNコーティング