ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプM TiCNコーティング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53721317
品番
WMM6160L2565C
参考基準価格(税別)
¥7,510
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
形状
先鋭(シャープエッジ)テーパー形状
刃径(Φmm)
16
材質
超硬
刃長(mm)
25
全長(mm)
65