ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53721326
品番
WMN3030L0737
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
7
全長(mm)
37
形状
逆テーパー形状